Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591050
Cod. Produttore
1591050
Cod. EAN
4044773105872

Informazioni di prodotto

A-2Y(L)2Y...ST III BD 2x2x0,6
Descrizione del produttore: Scopri la versatilità del prodotto RR1591050, un cavo A-2Y(L)2Y...ST III BD 2X2X0,6 di alta qualità. Questo cavo elettrico è progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, offre una grande affidabilità e durata nel tempo. La sua configurazione a doppio conduttore lo rende ideale per connessioni stabili e sicure. Scegli RR1591050 per un'ottima soluzione elettrica che soddisfa le tue esigenze.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

80 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

diametro del conduttore

0,6 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

10,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

105 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,6Mmâ² A-2Y(L)2Y...St Iii Bd Dati E Comunicazione