Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0032860/100
Cod. Produttore
0032860/100
Cod. EAN
4044774711430

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC PUR CP
  • Conduttori: 2x2x0,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Flessibilità: elevata
  • Struttura: doppio conduttore
  • Trasmissione: affidabile e sicura
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC PUR CP (TP) 2X2X0,5, un cavo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre prestazioni eccezionali in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a doppio conduttore da 0,5 mm garantisce una trasmissione affidabile e sicura. Con un design innovativo, l'UNITRONIC PUR CP (TP) è la scelta ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

93 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

7,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,5Mmâ² Unitronic Pur Cp (Tp)