Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0032860/500
Cod. Produttore
0032860/500
Cod. EAN
4044774711447

Informazioni di prodotto

UNITRONIC PUR CP (TP) 2x2x0,5
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC PUR CP (TP) 2X2X0,5 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni e affidabilità. Realizzato con conduttori di alta qualità e superficie specifica, garantisce ottima conducibilità e resistenza meccanica. La sua struttura robusta e flessibile lo rende ideale per ambienti industriali, assicurando durata e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali utilizzati, offrendo un’eccellente protezione contro l’usura e le sollecitazioni esterne, contribuendo a mantenere l’efficienza degli impianti nel tempo.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

93 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

7,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,5Mmâ² Unitronic Pur Cp (Tp)