Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035170/1000
Cod. Produttore
0035170/1000
Cod. EAN
4044774716855

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC LIYY
  • Configurazione: 2X2X0,5
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Segnali elettrici
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Serie: LIYY
  • Uso: Ambienti diversi
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYY (TP) 2X2X0,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una trasmissione affidabile dei segnali, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e la flessibilità lo rendono perfetto per ambienti diversi, assicurando una lunga durata nel tempo. Con un design che unisce funzionalità ed efficienza, è la scelta perfetta per soddisfare le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

72 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

79 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,5Mmâ² Unitronic Liyy (Tp)