Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035810/100
Cod. Produttore
0035810/100
Cod. EAN
4044774717357

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 2X2X0,5 mm²
  • Materiale conduttori: specifico
  • Uso: automazione industriale
  • Trasmissione: segnali e dati
  • Resistenza: alta durata
  • Installazione: versatile
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
  • Applicazione: controllo
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X0,5 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni industriali e di automazione. Realizzato con conduttori in materiale specifico e superficie trattata per ottimizzare la conduzione elettrica, questo cavo offre resistenza e durata nel tempo. La sua configurazione a doppia coppia da 0,5 mm² consente un'installazione versatile e una trasmissione efficiente dei segnali, ideale per collegamenti di controllo e trasmissione dati in ambienti con elevate esigenze tecniche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

93 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,5Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)