› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 2X2X0,5Mmâ² Unitronic Lihch (Tp)

Cod. Rexel RR0038602/100
Cod. Produttore 0038602/100
Cod. EAN 4044774721408

Informazioni principali

  • Tipo: 2X2X0,5
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Configurazione: doppia coppia
  • Applicazione: automazione industriale
  • Materiale: conduttori specifici
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Trasmissione segnale: ottimale
  • Serie: UNITRONIC LIHCH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIHCH (TP) 2X2X0,5 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili nelle installazioni industriali e di automazione. Realizzato con conduttori specifici e una superficie ottimizzata, assicura un'eccellente trasmissione del segnale e resistenza meccanica. La sua struttura a doppia coppia con sezione di 0,5 mm² è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durabilità, offrendo un equilibrio perfetto tra affidabilità e facilità di installazione. Questo cavo rappresenta una soluzione efficiente per il cablaggio di sistemi elettrici complessi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

93 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Cavo 2X2X0,5Mmâ² Unitronic Lihch (Tp)