Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031360/1000
Cod. Produttore
0031360/1000
Cod. EAN
4044774738536

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LI2YCYV (TP)
  • Configurazione: 2x2 conduttori
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Applicazione: segnali industriali
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: alta
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: industriale e commerciale
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LI2YCYV (TP) 2X2X0,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una trasmissione affidabile dei segnali. La sua configurazione a doppia coppia e la sezione di 0,5 mm lo rendono ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua eccellente flessibilità e resistenza, il cavo UNITRONIC rappresenta una scelta eccellente per le vostre esigenze elettriche.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

10,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

151,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,5Mmâ² Unitronic Li2Ycyv (Tp)