Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031360/100
Cod. Produttore
0031360/100
Cod. EAN
4044774738505

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,5 mm²
  • Coppie: 2X2
  • Schermatura: doppia intrecciata
  • Uso: trasmissione dati
  • Applicazioni: industriale e impianti
  • Protezione: interferenze EMI
  • Serie: UNITRONIC LI2YCYV
  • Durata: elevata resistenza
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LI2YCYV (TP) 2X2X0,5 è un prodotto elettrico caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni di trasmissione dati e segnali, questo cavo offre una struttura robusta con doppia schermatura intrecciata, assicurando protezione contro interferenze elettromagnetiche. La sezione trasversale di 0,5 mm² e la configurazione a 2 coppie lo rendono ideale per installazioni industriali e impianti elettrici che richiedono precisione e sicurezza nella trasmissione. La combinazione di materiali selezionati e design avanzato assicura durata e resistenza nel tempo, mantenendo elevate prestazioni in ambienti complessi.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

10,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

151,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,5Mmâ² Unitronic Li2Ycyv (Tp)