Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031360/500
Cod. Produttore
0031360/500
Cod. EAN
4044774738529

Informazioni di prodotto

UNITRONIC Li2YCYv (TP) 2x2x0,5
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LI2YCYV (TP) 2X2X0,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli, offrendo affidabilità e resistenza nel tempo. La sua costruzione a doppia schermatura assicura una protezione efficace contro le interferenze, rendendolo ideale per l'uso in ambienti sensibili. Con un design compatto e flessibile, il cavo si adatta perfettamente a diverse installazioni elettriche.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

10,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

151,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,5Mmâ² Unitronic Li2Ycyv (Tp)