Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031330/100
Cod. Produttore
0031330/100
Cod. EAN
4044774738000

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2X2X0,5
  • Struttura: doppio conduttore
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Materiali: resistenti
  • Funzione: trasmissione sicura
  • Serie: UNITRONIC LI2YCY
  • Design: versatile
  • Costruzione: robusta
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LI2YCY (TP) 2X2X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una trasmissione sicura e affidabile. La sua struttura a doppio conduttore consente una gestione efficiente dei segnali, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. Con un design versatile e una costruzione robusta, questo cavo rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

85 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,5Mmâ² Unitronic Li2Ycy (Tp)