Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031330
Cod. Produttore
0031330
Cod. EAN
4044773015812

Informazioni di prodotto

UNITRONIC Li2YCY (TP) 2x2x0,5
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LI2YCY (TP) 2X2X0,5 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con conduttori in materiale specifico, garantisce una trasmissione efficiente del segnale grazie alla superficie ottimizzata del conduttore. La struttura a doppia coppia intrecciata con sezione di 0,5 mm² assicura una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per impianti industriali e sistemi di controllo. Questo cavo è particolarmente adatto per ambienti che necessitano di resistenza e durata nel tempo, offrendo una soluzione sicura e performante per le esigenze elettriche più esigenti.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

85 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,5Mmâ² Unitronic Li2Ycy (Tp)