Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034060/100
Cod. Produttore
0034060/100
Cod. EAN
4044774741734

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC LI2YCY
  • Conduttori: 2x2
  • Sezione: 0,5 mm²
  • Applicazione: Segnali elettrici
  • Materiale: Durevole
  • Installazione: Sicura e semplice
  • Serie: PIMF
  • Uso: Professionale
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LI2YCY PIMF 2X2X0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una trasmissione affidabile dei segnali. La sua struttura a doppio conduttore da 0,5 mm consente un'installazione semplice e sicura. Ideale per l'uso in ambienti professionali, l'UNITRONIC LI2YCY è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e qualità nel cablaggio elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

96 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

170 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,5Mmâ² Unitronic Li2Ycy Pimf