Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034060/300
Cod. Produttore
0034060/300
Cod. EAN
4044774741741

Informazioni di prodotto

UNITRONIC Li2YCY PiMF 2x2x0,5
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LI2YCY PIMF è progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni di trasmissione dati e segnali. Composto da due coppie intrecciate da 2x0,5 mm², assicura una trasmissione stabile e affidabile grazie alla sua struttura PIMF (Pairs in Metal Foil) che protegge efficacemente dalle interferenze elettromagnetiche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per migliorare la conducibilità elettrica. Questo cavo è ideale per impieghi in ambienti industriali e installazioni elettriche dove è richiesta una elevata precisione nella trasmissione del segnale.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

96 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

170 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,5Mmâ² Unitronic Li2Ycy Pimf