Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170279
Cod. Produttore
2170279
Cod. EAN
4044773121728

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS CAN FD P 2x2x0,5
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS CAN FD P 2X2X0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni di comunicazione. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per sistemi di automazione e controllo. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Scegli l'affidabilità e l'efficienza con questo cavo versatile e performante.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

peso

100 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

162 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,5Mmâ² Unitronic Bus Can Fd P Dati E Comunicazione