Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170279/100
Cod. Produttore
2170279/100
Cod. EAN
4044774750910

Informazioni di prodotto

  • Tipo: BUS CAN FD
  • Conduttori: 2x2
  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Applicazione: Comunicazione dati
  • Struttura: Robusta e affidabile
  • Trasmissione: Alta efficienza
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: Sistemi bus CAN FD
Descrizione del produttore: Il UNITRONIC BUS CAN FD P 2X2X0,5 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di comunicazione. Con una struttura robusta e materiali selezionati, questo cavo garantisce prestazioni affidabili nel trasferimento dei dati. La configurazione a doppio conduttore da 0,5 mm offre una trasmissione efficiente, rendendolo ideale per sistemi di bus CAN FD. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

peso

100 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

162 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,5Mmâ² Unitronic Bus Can Fd P Dati E Comunicazione