Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170267
Cod. Produttore
2170267
Cod. EAN
4044773122220

Informazioni di prodotto

  • Tipo: BUS CAN 2X2X0,5
  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 2x2
  • Applicazione: Comunicazione dati
  • Costruzione: Robusta e resistente
  • Uso: Automazione e controllo
  • Prestazioni: Trasmissione affidabile
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di comunicazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, ideale per sistemi di automazione e controllo. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza, rendendolo una scelta perfetta per le esigenze elettriche moderne. Scegli UNITRONIC per un collegamento sicuro e performante.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

96 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,5Mmâ² Unitronic Bus Can Dati E Comunicazione