Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170267/100
Cod. Produttore
2170267/100
Cod. EAN
4044774750613

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,5
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di rete. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce. Il design compatto e le dimensioni di 2X2X0,5 lo rendono ideale per installazioni in spazi ristretti. Perfetto per professionisti che cercano efficienza e sicurezza nelle loro connessioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

96 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,5Mmâ² Unitronic Bus Can Dati E Comunicazione