Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170267/300
Cod. Produttore
2170267/300
Cod. EAN
4044774750620

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,5
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di rete. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e offre una trasmissione dati affidabile. La sua struttura 2X2X0,5 lo rende ideale per l'uso in sistemi di automazione e controllo. Scegliendo il cavo UNITRONIC, ottieni un componente fondamentale per la tua rete, perfetto per garantire una comunicazione fluida e sicura.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

96 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,5Mmâ² Unitronic Bus Can Dati E Comunicazione