Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034220
Cod. Produttore
0034220
Cod. EAN
4044773041682

Informazioni di prodotto

  • Serie: JE-LIYCY
  • Tensione nominale: BD
  • Sezione conduttori: 2x0,5 mm²
  • Numero conduttori: 2x2
  • Flessibilità: Alta
  • Isolamento: LIYCY
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Elettriche generali
Descrizione del produttore: Scopri il cavo JE-LIYCY BD EB 2X2X0,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, offre una conduzione elettrica affidabile e sicura. La sua struttura compatta e flessibile lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche. Con un design pensato per resistere nel tempo, questo cavo è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nel proprio lavoro. Scegli un prodotto che unisce qualità e prestazioni superiori.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

95 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

6,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,5Mmâ² Je-liycy...Bd Eb