Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031325/1000
Cod. Produttore
0031325/1000
Cod. EAN
4044774737898

Informazioni di prodotto

UNITRONIC Li2YCY (TP) 2x2x0,34
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LI2YCY (TP) 2X2X0,34 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Realizzato con conduttori in materiale specifico e superficie trattata per assicurare una trasmissione efficiente del segnale, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza. La struttura a doppio isolamento e la sezione dei conduttori da 0,34 mm² offrono flessibilità e resistenza, rendendo questo cavo adatto a installazioni in ambienti industriali e tecnici.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

115,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,2 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,34Mmâ² Unitronic Li2Ycy (Tp)