Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031325/300
Cod. Produttore
0031325/300
Cod. EAN
4044774737874

Informazioni di prodotto

UNITRONIC Li2YCY (TP) 2x2x0,34
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LI2YCY (TP) 2X2X0,34, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione ottimale contro le interferenze. La sua configurazione a doppio conduttore consente una trasmissione affidabile dei segnali. Disponibile in un design compatto, è ideale per l'uso in ambienti professionali e industriali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

115,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,2 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,34Mmâ² Unitronic Li2Ycy (Tp)