Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034045
Cod. Produttore
0034045
Cod. EAN
4044773043853

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: UNITRONIC LI2YCY
  • Configurazione: 2 coppie intrecciate
  • Sezione conduttori: 0,34 mm²
  • Protezione: PIMF contro interferenze
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Materiali: alta qualità, robusti
  • Durabilità: elevata resistenza
  • Serie: LI2YCY
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LI2YCY PIMF 2X2X0,34 è progettato per garantire elevate prestazioni nelle applicazioni elettriche. Caratterizzato da una struttura a doppia coppia intrecciata con conduttori di alta qualità, assicura una trasmissione del segnale affidabile e una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche. La costruzione robusta e i materiali selezionati lo rendono ideale per installazioni in ambienti industriali, offrendo resistenza e durabilità nel tempo. Questo cavo è la soluzione perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle connessioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

180 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,34Mmâ² Unitronic Li2Ycy Pimf