Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034045/100
Cod. Produttore
0034045/100
Cod. EAN
4044774741581

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LI2YCY PIMF
  • Conduttori: 2 x 2 x 0,34 mm²
  • Applicazioni: Segnali elettrici
  • Costruzione: Robusta e versatile
  • Materiali: Premium
  • Protezione: Schermatura PIMF
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: Professionale e domestico
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LI2YCY PIMF 2X2X0,34, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una trasmissione sicura e affidabile dei segnali. La sua costruzione robusta e il design versatile lo rendono ideale per ambienti professionali e domestici. Con una lunghezza e un diametro ottimizzati, il cavo UNITRONIC è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durabilità.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

180 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,34Mmâ² Unitronic Li2Ycy Pimf