Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170276/100
Cod. Produttore
2170276/100
Cod. EAN
4044774750842

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 2 coppie
  • Sezione conduttore: 0,34 mm²
  • Applicazione: Comunicazione CAN FD
  • Serie: UNITRONIC BUS
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Ambienti industriali
  • Trasmissione dati: Efficienti
  • Resistenza: Robusto design
Descrizione del produttore: Scopri UNITRONIC BUS CAN FD P 2X2X0,34, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di comunicazione. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre prestazioni eccellenti e affidabilità. La sua configurazione a doppia coppia consente una trasmissione dati efficiente, ideale per sistemi di automazione e interconnessione di dispositivi. Con un design robusto, è perfetto per ambienti industriali e sfide quotidiane. Scegli UNITRONIC per la tua rete di comunicazione.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

144 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,34Mmâ² Unitronic Bus Can Fd P Dati E Comunicazione