Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170264/100
Cod. Produttore
2170264/100
Cod. EAN
4044774750538

Informazioni di prodotto

  • Tipo: BUS CAN
  • Sezione conduttori: 2x0,34 mm²
  • Numero conduttori: 2
  • Applicazione: Comunicazione dati
  • Uso: Industriale e automazione
  • Materiali: Alta qualità
  • Trasmissione: Affidabile e veloce
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Il UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,34 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di comunicazione. Realizzato con materiali premium, offre una trasmissione dati affidabile e veloce. Con le sue dimensioni di 2x2x0,34, è ideale per ambienti industriali e sistemi di automazione. Questo cavo è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per le esigenze di cablaggio elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,34Mmâ² Unitronic Bus Can Dati E Comunicazione