Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170264
Cod. Produttore
2170264
Cod. EAN
4044773122268

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 2x2x0,34 mm²
  • Applicazione: Comunicazione CAN bus
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Uso: Automazione e controllo
  • Trasmissione: Dati efficiente
  • Affidabilità: Prestazioni eccellenti
  • Serie: UNITRONIC
  • Robustezza: Prodotto performante
Descrizione del produttore: Scopri il UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,34, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di comunicazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo garantisce prestazioni eccellenti e affidabilità nel tempo. La sua configurazione a doppio conduttore consente una trasmissione dati efficiente, rendendolo ideale per sistemi di automazione e controllo. Perfetto per chi cerca un prodotto robusto e performante, il UNITRONIC BUS CAN è la scelta ideale per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,34Mmâ² Unitronic Bus Can Dati E Comunicazione