Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR11139508
Cod. Produttore
11139508
Cod. EAN
4064727451077

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CP (TP) plus A 2X2X0,25
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 2X2X0,2, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La configurazione 2X2X0,2 lo rende ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficace dei segnali. Con un design innovativo, l'UNITRONIC FD CP è perfetto per soddisfare le esigenze di professionisti e appassionati del settore elettrico.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

57 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

6,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

49,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 2X2X0,2Mmâ² Unitronic Fd Cp (Tp) Plus A