Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035160/100
Cod. Produttore
0035160/100
Cod. EAN
4044774716657

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2X2X0,25
  • Serie: UNITRONIC LIYY (TP)
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: doppio
  • Flessibilità: alta
  • Uso: installazioni elettriche
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: segnali e trasmissione
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYY (TP) 2X2X0,25, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per installazioni professionali. La sua struttura a doppio conduttore consente una trasmissione efficiente dei segnali, assicurando affidabilità e sicurezza. Perfetto per ogni progetto elettrico, il cavo UNITRONIC è la scelta giusta per i professionisti del settore.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

38 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,25Mmâ² Unitronic Liyy (Tp)