Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035800/200
Cod. Produttore
0035800/200
Cod. EAN
4044775185728

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2 coppie, 0,25 mm²
  • Schermatura: Contatti schermati
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Materiale: Conduttori selezionati
  • Flessibilità: Alta
  • Installazione: Industriale e impianti
  • Protezione EMI: Eccellente
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X0,25 è un prodotto elettrico di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni di trasmissione dati e segnale. Realizzato con conduttori in materiale selezionato e superficie specifica, assicura un'eccellente conducibilità e resistenza alle interferenze elettromagnetiche grazie alla sua schermatura. La costruzione con due coppie di fili da 0,25 mm² offre flessibilità e facilità di installazione in ambienti industriali e impianti elettrici complessi. Questo cavo è ideale per collegamenti che richiedono precisione e stabilità nella trasmissione, mantenendo elevati standard di sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

51 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,25Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)