Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035800/100
Cod. Produttore
0035800/100
Cod. EAN
4044774716985

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2X2X0,25
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Duratura
  • Protezione EMI: Elevata
  • Uso: Industriale
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X0,25 caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire prestazioni elettriche affidabili. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono trasmissione dati e segnale, offre flessibilità e resistenza, assicurando un’installazione semplice e duratura. Ideale per ambienti industriali e impianti che necessitano di elevata protezione contro interferenze elettromagnetiche.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

51 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,25Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)