Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035800/1000
Cod. Produttore
0035800/1000
Cod. EAN
4044774717012

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,25
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X0,25, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura a doppia coppia offre una trasmissione del segnale ottimale e una protezione efficace contro le interferenze. Con un design versatile e una costruzione robusta, il cavo UNITRONIC è la scelta perfetta per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

51 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,25Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)