Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035800
Cod. Produttore
0035800
Cod. EAN
4044773019056

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 2X2X0,25
  • Tipo cavo: LIYCY (TP)
  • Applicazioni: Segnali elettrici
  • Materiali: Alta qualità
  • Protezione: Ottimale
  • Design: Compatto
  • Serie: UNITRONIC
  • Installazione: Spazi ristretti
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X0,25 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione ottimale e una trasmissione affidabile dei segnali. La sua configurazione a doppio conduttore lo rende ideale per diverse installazioni, mentre il design compatto facilita l'integrazione in spazi ristretti. Scegli questo cavo per un'esperienza elettrica senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

51 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,25Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)