Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031371/1000
Cod. Produttore
0031371/1000
Cod. EAN
4044774738819

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LI2YCY (TP) 2X2X0,25
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LI2YCY (TP) 2X2X0,25, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una trasmissione affidabile e una protezione eccellente contro le interferenze. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per installazioni in ambienti variabili. Scegli questo cavo per un collegamento sicuro e duraturo, perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

43 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

6,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

103,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,4 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,25Mmâ² Unitronic Li2Ycy (Tp)