Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034250/100
Cod. Produttore
0034250/100
Cod. EAN
4044774743462

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: 2X2X0,25
  • Serie: UNITRONIC
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Flessibilità: Robusto e flessibile
  • Uso: Trasmissione affidabile
  • Installazione: Efficienti e duratura
  • Protezione: Standard industriale
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC CY PIDY (TP) 2X2X0,25, un prodotto di alta qualità che offre prestazioni superiori per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione affidabile e sicura. La sua struttura robusta e flessibile lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Scegli il cavo UNITRONIC per un'installazione efficiente e duratura.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

9,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,25Mmâ² Unitronic Cy Pidy (Tp)