Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170214/100
Cod. Produttore
2170214/100
Cod. EAN
4044774844350

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS LD FD P 2X2X0,25
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC BUS LD FD P con 4 fili, ciascuno con sezione di 0,25 mm². Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie trattata per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni di trasmissione dati e segnali. Progettato per offrire robustezza e flessibilità, questo cavo è ideale per installazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,25Mmâ² Unitronic Bus Ld Fd P Dati E Comunicazione