Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170214
Cod. Produttore
2170214
Cod. EAN
4044773125122

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS LD FD P 2X2X0,25
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC BUS LD FD P con 4 fili e sezione di 0,25 mm², progettato per garantire alta affidabilità nelle installazioni di bus di comunicazione. Il conduttore è realizzato con materiale di qualità e superficie ottimizzata per assicurare una trasmissione efficiente del segnale e una resistenza duratura nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nella trasmissione dati elettrici.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,25Mmâ² Unitronic Bus Ld Fd P Dati E Comunicazione