Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170273
Cod. Produttore
2170273
Cod. EAN
4044773121926

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS CAN FD P 2X2X0,25
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS CAN FD P 2X2X0,25, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di comunicazione. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per sistemi di bus e offre una trasmissione dati affidabile. La sua costruzione robusta e le dimensioni di 2X2X0,25 lo rendono perfetto per ambienti industriali. Scegli l'UNITRONIC per una connessione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

peso

72 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,25Mmâ² Unitronic Bus Can Fd P Dati E Comunicazione