Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170273/100
Cod. Produttore
2170273/100
Cod. EAN
4044774750767

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 2x2 conduttori
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Tipo cavo: BUS CAN FD
  • Applicazione: Trasmissione dati CAN
  • Velocità: Alta velocità
  • Struttura: Compatta e resistente
  • Ambiente uso: Industriale e automazione
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC BUS CAN FD con configurazione 2x2 conduttori da 0,25 mm² ciascuno, ideale per applicazioni di trasmissione dati in reti CAN ad alta velocità. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle comunicazioni bus, questo cavo presenta quattro fili che assicurano una trasmissione stabile e precisa dei segnali elettrici. La struttura compatta e la qualità dei materiali utilizzati lo rendono adatto all'uso in ambienti industriali e sistemi di automazione, offrendo resistenza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

peso

72 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,25Mmâ² Unitronic Bus Can Fd P Dati E Comunicazione