Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031350/500
Cod. Produttore
0031350/500
Cod. EAN
4044774738253

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2 coppie intrecciate
  • Sezione conduttore: 0,22 mm²
  • Applicazione: trasmissione dati e segnali
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Affidabilità: stabile e duraturo
  • Uso: industriale e tecnologico
  • Serie: UNITRONIC LI2YCYV
  • Precisione: elevata
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LI2YCYV è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di trasmissione dati e segnali. Composto da due coppie di conduttori intrecciati da 0,22 mm², garantisce una trasmissione stabile e affidabile. Il materiale del conduttore e la superficie sono studiati per assicurare ottime prestazioni elettriche e resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono precisione e sicurezza nella trasmissione di informazioni in ambito industriale e tecnologico.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,22Mmâ² Unitronic Li2Ycyv (Tp)