Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031350/1000
Cod. Produttore
0031350/1000
Cod. EAN
4044774738260

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2X2X0,22
  • Struttura: doppia coppia
  • Materiale: premium
  • Applicazioni: professionali
  • Trasmissione: affidabile
  • Design: compatto
  • Serie: UNITRONIC
  • Prestazioni: elevate e durature
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LI2YCYV (TP) 2X2X0,22, un prodotto di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali premium, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione affidabile e sicura. La sua struttura a doppia coppia e il design compatto lo rendono ideale per applicazioni in ambienti professionali. Scegli UNITRONIC per prestazioni elevate e durature nel tempo, perfetto per ogni progetto elettrico.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,22Mmâ² Unitronic Li2Ycyv (Tp)