Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031320
Cod. Produttore
0031320
Cod. EAN
4044773016239

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Sezione conduttore: 0,22 mm
  • Configurazione: 2x2
  • Materiale: alta qualità
  • Costruzione: robusta
  • Applicazione: elettrica
  • Serie: UNITRONIC LI2YCY
  • Trasmissione: affidabile e sicura
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LI2YCY (TP) 2X2X0,22, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli e offre una costruzione robusta, ideale per applicazioni in ambito elettrico. La sua configurazione a doppio conduttore da 0,22 mm assicura una trasmissione affidabile e sicura. Con un design versatile, l'UNITRONIC LI2YCY è perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

59 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

97,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,22Mmâ² Unitronic Li2Ycy (Tp)