Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034040
Cod. Produttore
0034040
Cod. EAN
4044773044102

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 2 coppie schermate
  • Sezione cavo: 0,22 mm²
  • Protezione EMI: Alta
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Materiali: Resistenti
  • Connessione: Stabile e sicura
  • Serie: UNITRONIC LI2YCY
  • Uso: Installazioni complesse
Descrizione del produttore: Il UNITRONIC LI2YCY PIMF 2X2X0,22 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Con una configurazione a coppie schermate, offre una protezione eccellente contro le interferenze elettromagnetiche, garantendo prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti complessi. La sua versatilità lo rende perfetto per vari utilizzi industriali e commerciali, assicurando sempre una connessione stabile e sicura.

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

peso

75 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

154 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

77 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,22Mmâ² Unitronic Li2Ycy Pimf