Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034040/100
Cod. Produttore
0034040/100
Cod. EAN
4044774741420

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Configurazione: 2X2X0,22 mm²
  • Tipo cavo: LI2YCY PIMF
  • Applicazione: trasmissione segnali
  • Materiale: resistente
  • Installazione: semplice e versatile
  • Prestazioni: affidabili e durature
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LI2YCY PIMF 2X2X0,22, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima trasmissione dei segnali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambito elettrico, offrendo prestazioni affidabili e durature. La sua configurazione a doppio cavo da 0,22 mm rende l'installazione semplice e versatile, perfetta per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico. Scegli UNITRONIC per un connessione sicura e performante.

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

peso

75 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

154 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

77 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,22Mmâ² Unitronic Li2Ycy Pimf