Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170204/100
Cod. Produttore
2170204/100
Cod. EAN
4044774869377

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC BUS
  • Conduttori: 4 fili
  • Sezione cavo: 0,22 mm²
  • Applicazione: Comunicazione dati
  • Materiale: Alta qualità
  • Robustezza: Elevata
  • Trasmissione: Affidabile
  • Serie: LD
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC BUS con conduttori in materiale di alta qualità, composto da 4 fili con sezione di 0,22 mm² ciascuno. La superficie del conduttore è ottimizzata per garantire una trasmissione efficiente e affidabile dei segnali elettrici. Questo cavo è progettato per applicazioni di comunicazione e trasmissione dati, offrendo robustezza e resistenza per utilizzi professionali nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

142 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,8 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,22Mmâ² Unitronic Bus Ld Dati E Comunicazione