Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170204
Cod. Produttore
2170204
Cod. EAN
4044773125702

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 2x2x0,22 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Segnali elettrici
  • Costruzione: Robusta
  • Trasmissione: Affidabile
  • Serie: UNITRONIC BUS
  • Uso: Progetti elettrici
  • Efficienza: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri il UNITRONIC BUS LD 2X2X0,22, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una costruzione robusta e una trasmissione affidabile dei segnali. La sua configurazione a doppio filo da 0,22 mm assicura una connessione stabile e duratura. Perfetto per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico, il UNITRONIC BUS rappresenta una scelta ideale per ogni progetto.

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

142 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,8 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,22Mmâ² Unitronic Bus Ld Dati E Comunicazione