Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170261
Cod. Produttore
2170261
Cod. EAN
4044773122626

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 2x2x0,22 mm
  • Tipo cavo: doppino intrecciato
  • Applicazione: comunicazione BUS CAN
  • Materiali: alta qualità e resistenti
  • Riduzione interferenze: elevata
  • Uso: automazione e controllo
  • Trasmissione dati: affidabile e stabile
  • Serie: UNITRONIC BUS CAN
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,22, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di comunicazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e stabile. La sua configurazione a doppino intrecciato da 0,22 mm assicura una riduzione delle interferenze, rendendolo ideale per sistemi di automazione e controllo. Scegli l'UNITRONIC BUS CAN per una connessione sicura e performante.

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

76 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,22Mmâ² Unitronic Bus Can Dati E Comunicazione