Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170261/300
Cod. Produttore
2170261/300
Cod. EAN
4044774750460

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,22
Descrizione del produttore: Scopri il UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,22, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni di automazione e comunicazione. La sua struttura a doppio conduttore da 0,22 mm assicura una trasmissione affidabile dei segnali. Con un design compatto e flessibile, il UNITRONIC BUS CAN è perfetto per ambienti di lavoro che richiedono efficienza e precisione.

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

76 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,22Mmâ² Unitronic Bus Can Dati E Comunicazione