Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170261/1000
Cod. Produttore
2170261/1000
Cod. EAN
4044774750484

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,22
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,22, progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni di comunicazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'ottima trasmissione dei segnali, rendendolo ideale per sistemi di automazione e controllo. La sua costruzione robusta e affidabile assicura una lunga durata e resistenza alle interferenze, mentre le dimensioni compatte lo rendono facile da installare. Un'opzione perfetta per chi cerca efficienza e qualità nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

76 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,22Mmâ² Unitronic Bus Can Dati E Comunicazione