Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170261/100
Cod. Produttore
2170261/100
Cod. EAN
4044774750453

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,22
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC BUS CAN con 4 fili, configurato in 2 coppie da 2 conduttori ciascuna con sezione di 0,22 mm². Progettato per applicazioni di comunicazione bus CAN, garantisce affidabilità e prestazioni elevate nei sistemi elettrici. La struttura del cavo assicura una trasmissione stabile dei segnali, ideale per ambienti industriali e installazioni che richiedono precisione e resistenza.

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

76 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,22Mmâ² Unitronic Bus Can Dati E Comunicazione