Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0038302/100
Cod. Produttore
0038302/100
Cod. EAN
4044774720869

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiHCH (TP) 2x2x0,14
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIHCH (TP) 2X2X0,14, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una trasmissione di dati efficiente. La sua costruzione robusta assicura durabilità e resistenza, rendendolo perfetto per ambienti impegnativi. Con un design versatile, il cavo UNITRONIC è la scelta ideale per professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

39 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

5,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

82,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 2X2X0,14Mmâ² Unitronic Lihch (Tp)